Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz 230VAC 1,5kV Adapter opt 3kV FC-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz 230VAC 1,5kV Adapter opt 3kV
Überspannungsschutz 230VAC 1,5kV Adapter opt 3kV
Artikel-Nr.:
     262-B182D49
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5092800
EAN/GTIN:
     4012195035053
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Überspannungsschutz 230VAC 1,5kV Adapter opt 3kV FC-D
Weitere Informationen:
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
8 kA
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Höchste Dauerspannung DC:
275 V
Montageart:
Adapter
Nennlaststrom:
16 A A
Nennspannung AC:
230 V V
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
1.2 kV kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
3 kV kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, Überspannungssteckdosen Adapter, schuko-steckdose weiß, schuko-steckdose, blitzstromableiter obo, Adapter, D Ableiter, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Geräteüberspannungsschutz für Energietechnik/Stromversorgung, Klasse III Ableiter, Mittelschutz, Schutzadapter, Typ 2 Ableiter, Typ 3 Ableiter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzsteckdose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,13*
€ 42,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,50*
€ 45,12*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,31*
€ 45,13*
2 Tage
6
€ 5,80*
ab € 34,94*
€ 45,95*
€ 5,46*
ab € 35,47*
€ 46,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5092812
ab € 54,73*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5092816
ab € 50,20*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5092824
ab € 42,85*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5092828
ab € 50,18*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5092808
ab € 44,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.