Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-064835 Herst.-Nr.: 5092800 EAN/GTIN: 4012195035053 |
| |
|
| | |
| FineController/Netzfeinschutz (Typ 3) Der FineController Typ FC-D-D ist ein Überspannungsschutz/ Netzfeinschutz Typ 3 (Klasse D) nach DIN EN 61643-11 zum Schutz von Endverbrauchern vor transienten Überspannungen. Je nach Ausführung ist der FineController als kombinierter Schutz für die Energieversorgung mit Sat-,TV- oder Telefonschutz erhältlich. Die integrierte Schutzbeschaltung bestehend aus Gasableitern und Varistoren wird permanent über eine Temperatursicherung überwacht. Eine Funktionsanzeige meldet bei Ausfall der Schutzbeschaltung den Defekt. Der FineController findet seine Anwendung als kombinierter Schutzadapter direkt am Endverbraucher. In den Varianten als Kombination mit SAT-, TV- oder Telefonschutz ist ein Adapterkabel (0,5 m) im Lieferumfang enthalten. FC-...: Überspannungsschutzgerät Typ 3 (Klasse D) nach VDE 0675 Teil 6-11 (DIN EN 61643-11), bestimmt zum Einsatz an Schutzkontaktsteckdosen. VDE-geprüft Inkl. Abtrennvorrichtung und Funktionsanzeige Inkl. Kindersi |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, Überspannungssteckdosen Adapter, schuko-steckdose weiß, schuko-steckdose, blitzstromableiter obo |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,13* | € 42,12* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,50* | € 45,12* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,31* | € 45,13* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 34,94* | € 45,95* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,47* | € 46,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|