Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse RG 59 B/U 75 Ohm Tr.500 Koaxialkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-2172
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RG 59 B/U 75 Ohm Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Verschiedene-Diverse RG 59 B/U 75 Ohm Tr.500 Koaxialkabel Innenleiter-Durchmesser 0,58mm, Innenleiter-Material Kupfer, blank, Innenleiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Außenleiter-Material Kupfer, blank, Außenleiter-Form Geflecht, Dielektrikum Voll-PE, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe schwarz, Wellenwiderstand 75Ohm, Außendurchmesser ca.

6,15mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -35 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -35 ...

80°C, Verwendbar für systemspezifische Verkabelungen in der Hochfrequenztechnik, Datennetzwerk-Technik, Industrie- und Unterhaltungselektronik wo keine Brandfortleitung unter Flammeneinwirkung eintreten darf.

Aufgrund ihrer unterschiedlichen elektronischen, thermischen und mechanischen Möglichkeiten je nach Kabeltyp bis in den Gigahertzbereich einsetzbar.

Anwendung: Ethernet nach 10 Base 2 mit RG58 (Cheapernet).

Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.

H-Außenmantel = halogenfreies Material (HM2).

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
0.58 mm
Innenleiter-Material:
Cu, blank
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Material:
Cu, blank
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Voll-PE
Bewehrung:
Nein
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Außendurchmesser ca.:
6.15 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-35 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-35 °C | 80 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg59, coax kabel, koaxialinstallationskabel 500m, Kabel, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.