Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-217074 Herst.-Nr.: ZCP21 EAN/GTIN: 3389110180206 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric Hilfsschaltergehäuse kompakt ZCP21 Breite des Sensors 31mm, Höhe des Sensors 68mm, Länge des Sensors 30mm, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Ausführung des Schaltglieds Sprungschaltglied, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Hilfsschaltergehäuse ZCP, Kompakt, 1S + 1Ö mit Sprungfunktion Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 31 mm | Höhe des Sensors: | 68 mm | Länge des Sensors: | 30 mm | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Ausführung des Schaltglieds: | Sprungschaltglied | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 6,42* | € 9,05* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,65* | € 9,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,93* | € 9,77* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 7,48* | € 10,55* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 11,44* | € 16,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|