| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-215712 Herst.-Nr.: 402227 EAN/GTIN: 4019768054565 |
| |
|
| | |
| Houben Fassung G4 sw,L-Lg140 402227 Ausführung Edisonfassung, Werkstoff Kunststoff, Farbe schwarz, Fassung G4, Befestigungsart Schraubbefestigung, Nippelgewinde ohne, Gehäuse PPS, T240, Nennwert 4/24, Mehrpunkt-Kontakte: CuNiZn, Leitungen: Cu verzinnt, mehrdrähtig 0,75 mm², Si-Isolation max. 180 °C, Länge 140 mm, Durchgangslöcher für Schrauben M3 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edisonfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Fassung: | G4 | Mit Starteraufnahme: | Nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Nippelgewinde: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,43* | € 3,88* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,45* | € 3,91* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 2,85* | € 4,45* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,87* | € 4,47* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,11* | € 4,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|