Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse LIYY-OB 5x 0,34 Tr.500 Elektronikleitun


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-214410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYY-OB 5x 0,34 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LiYY
5x0,34mm² liyy
liyy
liyy 5x0,34
Verschiedene-Diverse LIYY-OB 5x 0,34 Tr.500 Elektronikleitung Leiter-Nennquerschnitt 0,34mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 5, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

5,5mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

80°C, Nennspannung U 300V, Leiter-Material Kupfer, blank, Anzahl der Schutzleiter 0, Verwendung überall dort, wo durch konstruktive oder bauliche Maßnahmen im Außendurchmesser kleinstmögliche Steuer- und Signalleitungen gefordert werden, wie z.B.

im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, sowie in der Elektronik.

Außerdem in Rechneranlagen, Waagen, sowie in der Mess- und Regeltechnik.

Max.

Betriebstemperatur 80 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.34 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Verseilelement:
nein
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
grau
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
5.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 80 °C
Nennspannung U:
300 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektronikleitung, LIYY, Leitung, Steuerkabel, Steuerleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,38*
€ 1,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.