Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Deutschland WS Verb.+Abzweiggarnitur 300 - 800 DA FVAM 6/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-212658
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000063492
EAN/GTIN:
     4001895525896
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffen 3m
schrumpfmuffe
3M Deutschland WS Verb.+Abzweiggarnitur 300 - 800 DA FVAM 6/6 Spannungsreihe 0,6/1 kV, Ausführung Warmschrumpf, Anzahl der Leiter 400, Geeignet für sonstige, Für Durchgangs- und Abzweigverbindungen für alle gefüllten und ungefüllten Fernmelde- und Signalkabel ohne Druckluftüberwachung.

Die mitgelieferte Schutzeinlage dient als Wasserdampfsperre sowie zum Schutz des Kabelspleißes vor zu großer Wärmeeinwirkung und zum mechanischen Schutz.

Eine nichtrostende Verschlussschiene verhindert ein Öffnen bzw.

Verziehen der Manschette beim Schrumpfen.

Lieferumfang: Wärmeschrumpfende Manschette mit Temperaturindikatorfarbe, Verschlussschiene, Schutzeinlage, Schirmverbindungsleitung, Schmirgelleinen und Montageanleitung.

Für 600DA 0,4 / 500DA 0,6 / 300DA 0,8 mm

Weitere Informationen:
Spannungsreihe:
0,6/1 kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Anzahl der Leiter:
400
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Nein
Geeignet für:
sonstige
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelmuffe, Kabelverbindungsmuffe, Muffe, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Fernmeldegarnitur, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, Warmschrumpfmuffe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,70*
€ 120,09*
€ 5,46*
ab € 96,36*
€ 120,47*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 105,14*
€ 131,54*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 152,76*
€ 187,98*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.