Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse YV 2x0,6/1,1 bl/ws Sp.250 Schaltdraht


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-212010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YV 2x0,6/1,1 bl/ws Sp.250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht yv 2x0,6 250meter
schaltdraht
Verschiedene-Diverse YV 2x0,6/1,1 bl/ws Sp.250 Schaltdraht Leiter-Durchmesser 0,6mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 2, Anzahl der Verseilelemente 1, Verseilung Bündel, Verseilelement Paare, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Schutzmantel nein, Mantel-Material ohne, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca.

1,2mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Als Verbindungskabel in Fernmeldeanlagen und Fernmeldegeräten zur Übertragung von Nachrichten und Fernwirkinformationen.

Kupferbasis: EUR 100,- je 100 kg.

Farbe bl/ws

Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
0.6 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilung:
Bündel
Verseilelement:
Paare
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Schutzmantel:
nein
Bewehrung:
Nein
Mantel-Material:
ohne
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Funktionserhalt:
nein
Außendurchmesser ca.:
1.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 70 °C
Als Außenkabel zulässig:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht yv 2x0,6, Fernsprechkabel, Kabel, Telefonkabel, Telekommunikationskabel, YV-Schaltdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 125.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
ab 125000 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.