| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-211120 Herst.-Nr.: L91507030 EAN/GTIN: 4012740102018 |
| |
|
| | |
| Tehalit Geräteblende L 9150 gr Oberteilbreite 150mm, Länge 125mm, Anzahl der Einheiten 1, Geräteart Einbaugeräte mit Rahmen, Werkstoff Kunststoff, Farbe steingrau, RAL-Nummer 7030, Für Geräteeinbaudose L 5116. Geeignet für folgende Schalterprogramme: BERKER Arsys, Modul 2, Starpoint, BUSCH JAEGER Duro 2000 SI mit Kanalrahmen alpha nea linear, BRUNNQUELL Standard, De Luxe, GIRA alle UP-Programme, JUNG ST 500, ST 550, CD 500, Topline, LS 990, KOPP Objekt 2000 und 3000, MERTEN alle UP-Programme, PEHA alle UP-Programme, PRESTO alle UP-Programme, POPP Futura, Standard 90, Aqua UP sowie SIEMENS alle UP-Programme mit 80 mm Rahmen Weitere Informationen: | | Oberteilbreite: | 150 mm | Länge: | 125 mm | Anzahl der Einheiten: | 1 | Geräteart: | Einbaugeräte mit Rahmen | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | steingrau | RAL-Nummer: | 7030 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Modularblenden, Abdeckrahmen, Rahmen, hager geräteblende 1 fach, 1fach rahmen, geräteblende hager, Abdeckplatte, Blende, Brüstungskanalblende, Deckel, Einbaublende, Geräteabdeckung, Gerätekanalblende, Geräteverkleidung, Kanalblende |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,91* | € 5,82* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,93* | € 5,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,09* | € 6,08* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,15* | € 6,17* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 4,26* | € 6,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|