Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Trennfunkenstrecke f.Ex-Bereich Zone 2 EXFS L300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-211091
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     923062
EAN/GTIN:
     4013364038912
Suchbegriffe:
Trennfunkenstrecke
trennfunkenstrecke dehn
trennfunkenstrecke
Dehn+Söhne Trennfunkenstrecke f.Ex-Bereich Zone 2 EXFS L300 Nennableitstrom (8/20) 50kA, Anschluss metrisch, Werkstoff des Anschlusses sonstige, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Explosionsgeprüfte Ausführung, Ex-Trennfunkenstrecke für den oberirdischen Einbau, Zündschutzart nach EN 50014, EN 50021: II 3 G EEx nC II T4
Weitere Informationen:
Nennableitstrom (8/20):
50 kA
Anschluss:
metrisch
Werkstoff des Anschlusses:
sonstige
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz-Schutzfunkenstrecke, Schutzfunkenstrecke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
177
€ 6,90*
ab € 145,00*
€ 145,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,51*
€ 164,11*
Frei Haus
ab € 135,73*
€ 166,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,86*
€ 167,92*
Lager 5382
2
€ 5,80*
ab € 147,32*
€ 180,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,21*
€ 214,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,34*
€ 206,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,57*
€ 195,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
923311
ab € 6,05*
Zubehör
Dehn
923314
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923318
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923322
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923326
ab € 6,03*
Zubehör
Dehn
923330
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923333
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923336
ab € 6,05*
Zubehör
Dehn
923339
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923342
ab € 6,01*
Zubehör
Dehn
923348
ab € 6,05*
Zubehör
Dehn
923356
ab € 6,04*
Zubehör
Dehn
923362
ab € 6,05*
Zubehör
Dehn
923211
ab € 3,12*
Zubehör
Dehn
923214
ab € 3,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.