Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennfunkenstrecke f.Ex-Bereich Zone 2 EXFS L300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-65989394
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     923062
EAN/GTIN:
     4013364038912
Suchbegriffe:
Trennfunkenstrecke
trennfunkenstrecke dehn
trennfunkenstrecke

Trennfunkenstrecke f.Ex-Bereich Zone 2 EXFS L300

Trennfunkenstrecken für den Ex-Bereich zum indirekten Verbinden/Erden betriebsmäßig getrennter Anlagenteile bei Blitzeinwirkung. Zur sicheren Anwendung in Explosionsschutzzone 2 (Gase). ATEX-zertifizierte Trennfunkenstrecke für den Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN EN 62305 / VDE 0185 in bewährter Ausführung mit flexiblem Leiteranschluss.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
2,5 kA
Bemessungs-Ansprechstoßspannung:
300 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung:
300 V
Anschluss:
Flansch
Geeignet für Verbindung:
sonstige
Werkstoff des Anschlusses:
Edelstahl (V2A)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
177
€ 6,90*
ab € 145,00*
€ 145,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,06*
€ 164,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 135,25*
€ 166,54*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,79*
€ 168,25*
Frei Haus
ab € 141,34*
€ 173,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,54*
€ 198,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,15*
€ 195,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
923311
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923314
ab € 6,05*
Zubehör
Dehn
923318
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923322
ab € 6,03*
Zubehör
Dehn
923326
ab € 6,07*
Zubehör
Dehn
923330
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923333
ab € 6,07*
Zubehör
Dehn
923336
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923339
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923342
ab € 6,07*
Zubehör
Dehn
923348
ab € 6,07*
Zubehör
Dehn
923356
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923362
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923211
ab € 3,13*
Zubehör
Dehn
923214
ab € 3,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.