Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Gelenk RGV 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-210457
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RGV 35
EAN/GTIN:
     4013339215607
Suchbegriffe:
Gelenkverbinder (Kabelrinne)
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Niedax Gelenk RGV 35 Ausführung Winkelverbinder, Gelenkverbinder vertikal, Verbindungsart Schraubverbinder, Geeignet für Kabelrinne, Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 35mm, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
Nein
Gelenkverbinder vertikal:
Ja
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
35 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn niedax, längsverbinder kabelbahn, Gelenk, Gelenkstück, Gelenkteil, Gelenkverbinder, Kabelbahnkupplung, Kabelbahnverbinder, Kabelbühnenverbinder, Kabelleiterverbinder, Kabelpritschenkupplung, Kabelpritschenverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,68*
€ 4,11*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,71*
€ 5,16*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 6,99*
50
€ 5,95*
ab € 5,92*
€ 7,15*
1
€ 5,46*
ab € 5,22*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.