Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Zugfederklemme 0,08-4qmm B=5,2mm gr ST 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-210076
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031212
EAN/GTIN:
     4017918186722
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
phoenix contact reihenklemme grau
Phoenix Contact Zugfederklemme 0,08-4qmm B=5,2mm gr ST 2,5 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,14 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ...

2,5mm², Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anschlussposition oben, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 5,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 36,5mm, Länge 48,5mm, Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau, Geprüft für Bahnanwendungen.

Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 mm² | 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschlussposition:
oben
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
5.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
36.5 mm
Länge:
48.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme, Reihenklemmen-Zubehör, Zugfeder-Durchgangsklemme
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5536*
€ 0,7336*
1 Tag
3730
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,49*
€ 0,74*
1 Tag
10612
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,57847*
€ 0,85847*
2 Tage
846
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,90*
Lager 5382
9959
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,66*
€ 0,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1334*
Zubehör
Phoenix Contact
3030417
ab € 0,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3030511
ab € 0,275*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,196*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.