Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Heizung-Notschalter ws 2-pol.UP Aus D 81.512 V K HN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-209604
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00191711
EAN/GTIN:
     4010105191714
Suchbegriffe:
Heizungs-Notschalter
Heizungshauptschalter
Heizungsnotschalter
heizungs-notschalter unterputz
Peha Heizung-Notschalter ws 2-pol.UP Aus D 81.512 V K HN Schaltungsart Schalter 2-polig, Bedienungsart Wippe/Taste, Zusammenstellung Basiselement, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Betätigungswippen 1, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend, Farbe sonstige, Beleuchtungsfunktion Kontrolle und Orientierung, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Schaltstrom für Leuchtstofflampen 6AX, Anschlussart Steckklemme, Heizung-Notschalter mit klarem Klappdeckel für Einzelmontage, Abmessung 85 x 85 mm Ausschalter 2-polig Nur für Unterputz-Montage!
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
6 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: heizungs notschalter, heizungs-notschalter 2pol, Heizung, Installationsschalter, Notschalter, STANDARD, Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 29,60*
€ 36,26*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 29,84*
€ 40,52*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 30,03*
€ 40,54*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 52,43*
€ 68,94*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00191811
ab € 23,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.