Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse H07V-K 16 gr Tr.500 Aderltg feindräh


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-209360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07V-K 16 gr Eca Tr500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
h07v-k 1x16 grau
h07v-k 16qmm
h07v-k
Verschiedene-Diverse H07V-K 16 gr Tr.500 Aderltg feindrähtig Leiter-Nennquerschnitt 16mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation PVC, Ader-Farbe grau, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

7,1mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, Leiter-Material Kupfer, blank, Nach VDE 0281.

Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.

Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Isolation:
PVC
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
grau
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
7.1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aderleitung, Einzelader, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 3,23*
€ 3,84
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 2,98*
€ 3,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.