| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-209099 Herst.-Nr.: 093432 EAN/GTIN: 4015080934325 |
| |
|
| | |
| Eaton (Moeller) Stufenschalter 3pol. T0-5-8270/EZ Ausführung Stufenschalter, Polzahl 3, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 4kW, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Geeignet für Frontbefestigung, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stufenschalter | Polzahl: | 3 | Mit Nullstellung: | Nein | Bemessungsdauerstrom Iu: | 20 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 4 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Geeignet für Bodenbefestigung: | Nein | Geeignet für Frontbefestigung: | Ja | Geeignet für Verteilereinbau: | Nein | Geeignet für Zwischenbau: | Nein | Komplettgerät im Gehäuse: | Nein | Ausführung des Betätigungselements: | Knebel | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,54* | € 44,01* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,52* | € 47,88* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 38,73* | € 50,43* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,81* | € 52,13* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 42,65* | € 56,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|