Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Trafo 1-Ph. 0,4/1,44 Upri=400-23 4AM4642-8J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-208707
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM46428JN000EB0
EAN/GTIN:
     4001869908823
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Siemens Indus.Sector Trafo 1-Ph.

0,4/1,44 Upri=400-23 4AM4642-8JN00-0EB0 Primärspannung 1 415 ...

415V, Primärspannung 2 400 ...

400V, Primärspannung 3 385 ...

385V, Primärspannung 4 245 ...

245V, Primärspannung 5 230 ...

230V, Primärspannung 6 215 ...

215V, Sekundärspannung 1 24 ...

24V, Sekundärspannung 6 0V, Sekundärspannung 7 0V, Sekundärspannung 8 0V, Sekundärspannung 9 0V, Sekundärspannung 10 0V, Bemessungsscheinleistung 400VA, Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85 B, Relative Kurzschlussspannung uk 4,4%, Breite 122mm, Höhe 121mm, Tiefe 114mm, Schutzart (IP) IP00, Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,4/1,44, Upri (V): 400-230 +/-15, Usec (V): 24, Isec (A): 16,7, F (Hz): 50...60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: Ii0/0, tA/ISO-Kl.: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub -/Flachsteckanschluss, Montage: Hutschiene, EN61558-2-2,-2-6 >UL/CSA recognized< >Steuertransformator< >Sicherheitstransformator<

Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
415 V
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
385 V
Primärspannung 4:
245 V
Primärspannung 5:
230 V
Primärspannung 6:
215 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Sekundärspannung 6:
0 V
Sekundärspannung 7:
0 V
Sekundärspannung 8:
0 V
Sekundärspannung 9:
0 V
Sekundärspannung 10:
0 V
Bemessungsscheinleistung:
400 VA
Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
Nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
4.4 %
Breite:
122 mm
Höhe:
121 mm
Tiefe:
114 mm
Schutzart (IP):
IP00
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 169,94*
€ 201,34*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 183,37*
€ 218,28*
Frei Haus
ab € 192,46*
€ 227,58*
Frei Haus
ab € 202,04*
€ 240,21*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 231,99*
€ 274,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,78*
€ 326,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,10*
€ 317,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,82*
€ 304,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,60*
€ 298,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,99*
€ 276,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.