Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Gerätekanal-UT GKU 133-78T80 W


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-208216
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GKU 133-78T80 W
EAN/GTIN:
     4013339795642
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
niedax brüstungskanal stahl verzink...
brüstungskanal stahlblech
Niedax Gerätekanal-UT GKU 133-78T80 W Breite 133mm, Tiefe 80mm, Länge 2000mm, Anzahl der Oberteile 1, Oberteilbreite 1 78mm, Symmetrisch, Bauform rechteckig, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche bandverzinkt und beschichtet, Farbe cremeweiß, RAL-Nummer 9001, Ausführung Rückwand (Innenseite) ohne Profilierung, Anzahl der steckbaren Trennwände 0, Montagelochung im Boden, Montageart der Oberteile innenliegend, Gerätekanalunterteil, einzügig symmetrisch, mit Schlaufen.

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Schlaufenöffnungen nach oben zeigen.

Um einen festen Sitz des Deckels zu erzielen, müssen die Kabelhalteklammern im Abstand von 0,6 m - 0,7 m im Kanalunterteil eingesetzt werden

Weitere Informationen:
Breite:
133 mm
Tiefe:
80 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
Nein
Oberteilbreite 1:
78 mm
Symmetrisch:
Ja
Bauform rechteckig:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
cremeweiß
RAL-Nummer:
9001
Ausführung Rückwand (Innenseite):
ohne Profilierung
Schutzfolie:
Nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal, Brüstungskanal-Unterteil, Fensterbankkanal, GK, Gerätekanal, Gerätekanalunterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 19,80*
€ 25,97*
2
Frei Haus
ab € 20,20*
€ 26,50*
6
€ 5,95*
ab € 22,83*
€ 29,53*
Lager 5382
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 29,39*
€ 38,25*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 46,37*
€ 58,24*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 38,25*
€ 45,52
pro Meter
ab 4 Meter
€ 37,80*
€ 44,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 35,85*
€ 42,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 35,14*
€ 41,82
pro Meter
ab 40 Meter
€ 34,50*
€ 41,06
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 29,39*
€ 34,97
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 29,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 76,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.