Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse LIFY 0,5 rt Sp.100 Schaltlitze PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-20792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIFY 0,5 rt Sp.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Verschiedene-Diverse LIFY 0,5 rt Sp.100 Schaltlitze PVC Leiter-Nennquerschnitt 0,5mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Isolation PVC, Ader-Farbe rot, Außendurchmesser ca.

2mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Nennspannung U 900V, Leiter-Material Kupfer, blank, Anzahl der Einzeldrähte 256, Durchmesser der Einzeldrähte 0,05, Anwendung in Fernmeldeanlagen, Spielzeug, Sportgeräten, sowie allgemeinen Verdrahtungsanlagen im Elektrobereich, wo hohe und höchste Flexibilität gefordert wird.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Isolation:
PVC
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
rot
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 70 °C
Nennspannung U:
900 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, 0,5mm² lify rot, lify, lify 0,5 mm², Leitung, Messleitung, PVC-Schaltlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,59* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.