Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus Industrieheizlüfter ELF 933


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-206851
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     ELF933
EAN/GTIN:
     4030262002937
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 9kw
Kraemer&Kraus Industrieheizlüfter ELF 933 Ausführung Stand-/Wandgerät, Spannung 400 ...

400V, Heizleistung 9000W, Temperatureinstellung 5 ...

35°C, Schutzart (IP) IP65, Werkstoff des Gehäuses Metall, Farbe Silber, Höhe 455mm, Anzahl der Heizstufen 2, Leistungsstufe AUS, Leistungsstufe kalt, Min.

Leistungsstufe 4500W, Max.

Leistungsstufe 9000W, Breite 380mm, Tiefe 410mm, Gewicht 20kg, Ortsfester oder tragbarer Heizlüfter für feuergefährdete Bereiche, Leistungstufen 0-4,5-9 kW, Volumenstrom 1000 m³/h, Luftstromtemperaturanstieg 25 Grad C

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stand-/Wandgerät
Spannung:
400 V
Heizleistung:
9000 W
Temperatureinstellung:
5 °C | 35 °C
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Frostschutzschaltung:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Farbe:
Silber
Höhe:
455 mm
Anzahl der Heizstufen:
2
Leistungsstufe AUS:
Ja
Leistungsstufe kalt:
Ja
Min. Leistungsstufe:
4500 W
Max. Leistungsstufe:
9000 W
Breite:
380 mm
Tiefe:
410 mm
Gewicht:
20 kg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, kraemer&kraus heizlüfter, Heizgerät, Heizung, Industrieheizlüfter, Lufterhitzer, Schnellheizer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.926,35*
€ 2.104,08*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.927,82*
€ 2.105,03*
Frei Haus
ab € 1.946,61*
€ 2.124,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.136,47*
€ 2.332,42*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.105,03*
€ 2.504,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.078,93*
€ 2.473,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.996,80*
€ 2.376,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.953,30*
€ 2.324,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.927,82*
€ 2.294,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.