Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieheizlüfter ELF 933


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrieheizlüfter ELF 933
Artikel-Nr.:
     6012-18065581
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     ELF933
EAN/GTIN:
     4030262002937
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 9kw

Industrieheizlüfter ELF 933

Ortsfester oder tragbarer Heizlüfter für feuergefährdete Bereiche, Leistungstufen 0-4,5-9 kW, Volumenstrom 1000 m³/h, Luftstromtemperaturanstieg 25 Grad C
Weitere Informationen:
Heizleistung:
9 kW
Luftmenge:
1000 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
9 kW
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Lüfterregelung:
ja
Mit Rädern:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Mit Belüftungsstufe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, kraemer&kraus heizlüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.020,88*
€ 2.222,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.038,77*
€ 2.243,42*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.135,36*
€ 2.350,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.243,42*
€ 2.669,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.213,54*
€ 2.634,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.120,97*
€ 2.523,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.072,83*
€ 2.466,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.038,77*
€ 2.426,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.