| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-204355 Herst.-Nr.: 121725 EAN/GTIN: 4015081195350 |
| |
|
| | |
| Eaton (Moeller) Auslöseblock 3-12A PKE-XTU-12 Überlastauslöser Stromeinstellung 3 ... 12A, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches 3A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches 144A, Bemessungsdauerstrom Iu 12A, Polzahl 3, Kurzschlussauslöserfunktion verzögert, Auslöseblock Standard 3-12A Weitere Informationen: | | Einstellbereich Überlastauslöser: | 3 A | 12 A | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 3 A | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 144 A | Bemessungsdauerstrom Iu: | 12 A | Polzahl: | 3 | Kurzschlussauslöserfunktion: | verzögert | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überlastauslöser, Kurzschlussauslöser, Überspannungsauslöser, eaton trennschalter 3 polig, eaton motorschutzrelais, eaton trennschalter, Anlagenschutz-Auslöserblock, Anlagenschutz-Baustein, Auslöseblock, Auslöserblock, Motorschutz-Auslöserblock |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 45,43* | € 57,76* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,05* | € 59,91* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,81* | € 60,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,08* | € 62,49* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 54,42* | € 68,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|