Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Gerätekanal-T-Stück GKTO 213A78T80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-204186
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GKTO 213A78T80 W
EAN/GTIN:
     4013339838738
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanal T- und Kreuzstück
niedax brüstungskanal stahl verzink...
Niedax Gerätekanal-T-Stück GKTO 213A78T80 W Breite 213mm, Tiefe 80mm, Breite der Abzweigung 213mm, Anzahl der Oberteile 1, Oberteilbreite 1 78mm, Ausführung Unterteil, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche bandverzinkt und beschichtet, Farbe cremeweiß, RAL-Nummer 9001, Montagelochung im Boden, Montageart der Oberteile innenliegend, Einzügig, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege, asymetrisch mit Abgang nach oben
Weitere Informationen:
Breite:
213 mm
Tiefe:
80 mm
Breite der Abzweigung:
213 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
78 mm
Symmetrisch:
Nein
Ausführung:
Unterteil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
cremeweiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal t- und kreuzstück, brüstungskanal stahlblech, Abzweigstück, GK, Kreuzstück, T-Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,86*
€ 72,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,05*
€ 72,41*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 56,38*
€ 72,78*
Frei Haus
ab € 57,08*
€ 73,57*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 58,95*
€ 75,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.