Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Geräteeinbaukanal zweizügig DKU 220-78T80 W


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-204016
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     DKU 220-78T80 W
EAN/GTIN:
     4013339479887
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
niedax brüstungskanal stahl verzink...
brüstungskanal stahlblech
Niedax Geräteeinbaukanal zweizügig DKU 220-78T80 W Breite 220mm, Tiefe 80mm, Länge 2000mm, Anzahl der Oberteile 2, Oberteilbreite 1 78mm, Oberteilbreite 2 78mm, Symmetrisch, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche bandverzinkt und beschichtet, Farbe cremeweiß, RAL-Nummer 9001, Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes sonstiges Profil, Anzahl der steckbaren Trennwände 3, Montagelochung im Boden, Montageart der Oberteile innenliegend, Mit Kabelhalteklammer,
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Tiefe:
80 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteilbreite 1:
78 mm
Oberteilbreite 2:
78 mm
Symmetrisch:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
cremeweiß
RAL-Nummer:
9001
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes sonstiges Profil
Schutzfolie:
Nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
3
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal, Brüstungskanal-Unterteil, Fensterbankkanal, GK, Gerätekanal, Gerätekanalunterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 42,25*
€ 54,07*
2
Frei Haus
ab € 44,115*
€ 56,005*
Lager 5382
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 51,59*
€ 65,01*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 88,19*
€ 108,03*
4
€ 5,95*
ab € 98,94*
€ 118,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 65,01*
€ 77,36
pro Meter
ab 4 Meter
€ 63,44*
€ 75,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 61,97*
€ 73,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 60,51*
€ 72,01
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 51,59*
€ 61,39
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 51,59* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 130,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.