Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Sitor-Sicherungseinsatz IN43653, Gr.00 komp


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-203904
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE87201
EAN/GTIN:
     4011209457379
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
Kombikennmelder
Siemens Indus.Sector Sitor-Sicherungseinsatz IN43653, Gr.00 kompa 3NE8720-1 Baugröße NH000, Bemessungsstrom 80A, Bemessungsspannung 690V, Betriebsklasse aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz), Ausführung Kennmelder ohne, Mit spannungsführenden Anschraublaschen M8, Befestigungsmaß 80 mm zum Aufschrauben auf Sammelschienen
Weitere Informationen:
Baugröße:
NH000
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NH K-Melder, NH-Sicherung, halbleitersicherung siemens, nh k-melder, nh-sicherung c00, NH-Patrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Sitor
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 26,27*
€ 31,11*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 26,36*
€ 31,17*
10
Frei Haus
ab € 27,056*
€ 31,756*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 26,94*
€ 31,80*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 30,34*
€ 35,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 356,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NH5023
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.