Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse LIYCY-OB 3x 0,34 Tr.500 Elektronikltg ge


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-20123
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYCY-OB 3x 0,34 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Verschiedene-Diverse LIYCY-OB 3x 0,34 Tr.500 Elektronikltg gesch.

Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 0,34mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 3, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

5,1mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Als Datenkabel in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug- und Maschinenbau, in Rechenanlagen, sowie als Signalleitung in der Elektronik.

Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw.

Impulsen sichergestellt.

Max.

Betriebstemperatur 80 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt:
0.34 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
grau
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
5.1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, liycy 3x0,34mm², alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, Elektronikleitung, Kabel, LIYCY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,79* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.