| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-199595 Herst.-Nr.: 1020.45.16 EAN/GTIN: 7611614229720 |
| |
|
| | |
| Kaiser Dichtungsscheibe M20 1020.45.16 Ausführung sonstige, Außendurchmesser 29mm, Innendurchmesser 20mm, Stärke 1,8mm, Werkstoff Kunststoff, Passend zu Gewindemaß metrisch 20, Dichtungsscheibe, passend zu Kabelverschraubungen Syntec, zu Anschlussgewinde metrisch, Material: Nitrilkautschuk, Einsatztemperatur: -20°C / +100°C Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Außendurchmesser: | 29 mm | Innendurchmesser: | 20 mm | Stärke: | 1.8 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Passend zu Gewindemaß metrisch: | 20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen m20 kunststoff, dichtring, kaiser dichtring, Dichteinsatz, Dichtscheibe, Dichtung, Dichtungseinsatz, Flachdichtring, O-Ring, Ring, Scheibe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,2577* | € 0,3477* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,2585* | € 0,3485* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,22* | € 0,35* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,2617* | € 0,3517* | | | | Lager 5382 | | | | 50 | | € 5,80* | ab € 0,29* | € 0,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|