Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Objekterkennungssensor DC PNP O2D224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-199185
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O2D224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Ifm Electronic Objekterkennungssensor DC PNP O2D224 Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 5, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

24V, Spannungsart DC, Breite des Sensors 42mm, Höhe des Sensors 80mm, Länge des Sensors 59mm, Gehäusebauform Quader, Lichtart Infrarotlicht, Nenntastweite 2000mm, Schutzart (IP) IP67, Umgebungstemperatur -10 ...

60°C, Werkstoff der optischen Fläche Glas, Werkstoff des Gehäuses Zink,

Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
5
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
42 mm
Höhe des Sensors:
80 mm
Länge des Sensors:
59 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Infrarotlicht
Mit Lichtleiter-Anschluss:
Nein
Nenntastweite:
2000 mm
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur:
-10 °C | 60 °C
Mit Wechselobjektiv:
Nein
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Mit Zeitfunktion:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.051,19*
€ 1.115,56*
Frei Haus
ab € 1.060,01*
€ 1.126,69*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.078,63*
€ 1.145,15*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.084,32*
€ 1.155,59*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.171,82*
€ 1.246,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.246,86*
€ 1.483,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.239,22*
€ 1.474,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.195,93*
€ 1.423,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.181,51*
€ 1.406,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.171,82*
€ 1.394,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.