Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax LFK-Unterteil PLU 120-78 A


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-198624
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     PLU 120-78 A
EAN/GTIN:
     4013339704408
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
niedax brüstungskanal stahl verzink...
brüstungskanal stahlblech
Niedax LFK-Unterteil PLU 120-78 A Höhe 120mm, Breite 120mm, Länge 2000mm, Unterteil mit Trennwand ohne, Anzahl der festen Trennwände 0, Anzahl der steckbaren Trennwände 0, Mit Kabelhalteklammer, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Farbe sonstige, RAL-Nummer 9005,
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Länge:
2000 mm
Unterteil mit Trennwand:
ohne
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Mit Kabelhalteklammer:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
9005
Schutzfolie:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal, Dreieckkanal, Dreieckskanal, Eck-Kanal, Eckenkanal, Eckkanal, Metallkanal, Pultkanal, Stahlkanal, Winkelkanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 72,85*
€ 93,18*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,10*
€ 93,91*
2
Frei Haus
ab € 75,815*
€ 96,445*
Lager 5382
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 83,09*
€ 102,59*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 102,59*
€ 122,08
pro Meter
ab 4 Meter
€ 101,26*
€ 120,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 99,97*
€ 118,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 97,15*
€ 115,61
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 83,09*
€ 98,88
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 83,09* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 205,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.