Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse H03VV-F 2x0,75 ws Tr.500 Schlauchltg PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-19855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H03VV-F 2x0,75 ws Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H03VV-F
h03vv-f 2x0,75 sw tr. 500
h03vv-f
h03vv-f 2x0,75
Verschiedene-Diverse H03VV-F 2x0,75 ws Tr.500 Schlauchltg PVC Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 2, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe weiß, Ausführung rund, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

5,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 300V, Nach VDE 0281.

Für den Anschluss leichter Elektro-Geräte bei geringen mechanischen Beanspruchungen in trockenen Räumen.

Nicht zugelassen für Koch- und Heiz- oder Wärmegeräte.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Nein
Schirm:
Nein
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
weiß
Ausführung:
rund
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
5.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
300 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Flexible Leitung, Leitung, Schlauchleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.