Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse H03VV-F 2x0,75 sw Ri. 50 Schlauchltg PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-19854
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H03VV-F 2x0,75 sw Ri.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H03VV-F
h03vv-f 2x0,75
h03vv-f
h03vv-f 2x0
Verschiedene-Diverse H03VV-F 2x0,75 sw Ri.

50 Schlauchltg PVC Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 2, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe schwarz, Ausführung rund, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

5,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 300V, Nach VDE 0281.

Für den Anschluss leichter Elektro-Geräte bei geringen mechanischen Beanspruchungen in trockenen Räumen.

Nicht zugelassen für Koch- und Heiz- oder Wärmegeräte.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Nein
Schirm:
Nein
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Ausführung:
rund
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
5.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
300 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Flexible Leitung, Leitung, Schlauchleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,47*
€ 0,56
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,37*
€ 0,44
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.