Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse H03VV-F 4G0,75 sw Tr.500 Schlauchltg PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-19842
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H03VV-F 4G0,75 sw Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H03VV-F
h03vv-f 4x0,75 grau
h03vv-f
h03vv-f4g0.75 weiss
Verschiedene-Diverse H03VV-F 4G0,75 sw Tr.500 Schlauchltg PVC Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 4, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe schwarz, Ausführung rund, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

6,41mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 300V, Nach VDE 0281.

Für den Anschluss leichter Elektro-Geräte bei geringen mechanischen Beanspruchungen in trockenen Räumen.

Nicht zugelassen für Koch- und Heiz- oder Wärmegeräte.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Ausführung:
rund
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
6.41 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
300 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Flexible Leitung, Leitung, Schlauchleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,82*
  
Preis gilt ab 500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 60,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 78,81*
€ 93,78
pro Meter
ab 2 Meter
€ 77,98*
€ 92,80
pro Meter
ab 5 Meter
€ 75,13*
€ 89,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 73,03*
€ 86,91
pro Meter
ab 500 Meter
€ 60,82*
€ 72,38
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.