Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung H07Z-K 90C 1x2,5 VT 4726072 R100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-197828
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726072/100
EAN/GTIN:
     4044774731483
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Lapp Kabel&Leitung H07Z-K 90C 1x2,5 VT 4726072 R100 Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation sonstige, Ader-Farbe lila/violett, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Raucharm nach EN 61034-2, Außendurchmesser ca.

4,3mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -15 ...

90°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, H07Z-K 90°C - Halogenfreie Aderleitung, harmonisiert.

Zum Einsatz im Schaltschrank, Nennspannung 450/750V

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Isolation:
sonstige
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
lila/violett
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Ja
Außendurchmesser ca.:
4.3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-15 °C | 90 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,40683*
€ 0,54683*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,4512*
€ 0,6012*
Lager 5382
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,54*
€ 0,70*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,98*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,89*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.