Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX ROBUST 215 C 3x0,75 0022719 T500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-197046
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0022719/500
EAN/GTIN:
     4044774586113
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 3x1
Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX ROBUST 215 C 3x0,75 0022719 T500 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 3, Verseilelement nein, Ader-Isolation Polypropylen, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

6,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® ROBUST 215 C - Steuerleitung geschirmt, witterungs-, bioöl-, reiniger-, heißwasserbeständig für Einsatz im Lebensmittelbereich und in Kompostieranlagen.

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Ader-Isolation:
Polypropylen
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Schutzleiter:
Nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
6.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-40 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-50 °C | 80 °C
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel, Leitung, ÖLFLEX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.414,16*
€ 1.562,47*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.584,60*
€ 1.728,20*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.728,20*
€ 2.056,558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.706,16*
€ 2.030,3304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.645,14*
€ 1.957,7166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.609,11*
€ 1.914,8409
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.584,60*
€ 1.885,674
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 3,1692* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.