Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX ROBUST 215 C 3X0,75 0022719/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX ROBUST 215 C 3X0,75 0022719/500
ÖLFLEX ROBUST 215 C 3X0,75 0022719/500
Artikel-Nr.:
     3518I-82160893
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0022719/500
EAN/GTIN:
     4044774586113
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 3x1

ÖLFLEX ROBUST 215 C 3X0,75 0022719/500

ÖLFLEX® ROBUST 215 C - Steuerleitung geschirmt, witterungs-, bioöl-, reiniger-, heißwasserbeständig für Einsatz im Lebensmittelbereich und in Kompostieranlagen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.566,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 3,13306* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.768,95*
€ 2.105,0505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.746,83*
€ 2.078,7277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.667,51*
€ 1.984,3369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.620,17*
€ 1.928,0023
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.566,53*
€ 1.864,1707
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.