Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Taster-Einsatz alu guss 10A 250V D 356 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-196292
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00900694
EAN/GTIN:
     4010105900699
Suchbegriffe:
Drucktaster
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster
Peha Taster-Einsatz alu guss 10A 250V D 356 ES Zusammenstellung Basiselement, Ausführung Einzeltaster, Bedienungsart Wippe, Kontakte Wendetaster, Anzahl der Betätigungswippen 1, Montageart Unterputz, Befestigungsart Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend, Farbe sonstige, Geeignet für Schutzart (IP) IP54, Nennspannung 250V, Drucktaster-Einsatz 10 A 250 V~ Aluminium-Guss - Aufputz/Unterputz 1-polig, Wechseltaster
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Kontakte:
Wendetaster
Rückmeldekontakt:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Beleuchtung:
Nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Nennspannung:
250 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wipptaster, drucktaster ip54, taster up-einsätze, wipptaster alu, Alu-Guss, Aluminium, Guss, Installationsschalter, Installationstaster, Schalter, Taster, schlagfest, wassergeschützt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 23,93*
€ 28,98*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 25,03*
€ 30,00*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,56*
€ 35,63*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 26,77*
€ 35,87*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 27,27*
€ 36,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.