Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster-Modul alu UP ALU-GUSS IP54 D356ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wipptaster-Modul alu UP ALU-GUSS IP54
Wipptaster-Modul alu UP ALU-GUSS IP54
Artikel-Nr.:
     262-B318A32
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00900694
EAN/GTIN:
     4010105900699
Suchbegriffe:
Drucktaster
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster
Wipptaster-Modul alu UP ALU-GUSS IP54 D356ES
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Wendetaster:
1
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Wipptaster, drucktaster ip54, taster up-einsätze, wipptaster alu, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 24,06*
€ 28,72*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 24,93*
€ 29,75*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,48*
€ 35,94*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 26,69*
€ 36,12*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 27,06*
€ 36,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 287,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.