Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector FI-Block f.LS-Schalter 0.3-63A 3p 0.1A 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-194874
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SM24356
EAN/GTIN:
     4001869325965
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Siemens Indus.Sector FI-Block f.LS-Schalter 0.3-63A 3p 0.1A 400V 5SM2435-6 Nennspannung 230 ...

400V, Bemessungsfehlerstrom einstellbar, Bemessungsfehlerstrom 0,1 ...

0,1A, Max.

Verzögerungszeit 0ms, Polzahl 3, Die Fehlerstrom-Schutzschalter zeichnen sich vor allem aus durch: 1.Umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.

2.Ob sinusförmige Wechselfehlerströme oder glatte Gleichfehlerströme - Siemens bietet für alle Anforderungen den passenden Typ sowie spezielle Ausführungen.

3.Seien Sie normgerecht geschützt: Alle FI-Schutzschalter entsprechen den Bestimmungen der DIN VDE.

4.Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V | 400 V
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Ja
Bemessungsfehlerstrom:
0.1 A
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Polzahl:
3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, siemens fi-schutzschalter 63 a, schutzschalter, fi-schutzschalter 63a, FI-Block, Fehlerstromauslöser, Fehlerstromschutzblock, Fehlerstromschutzelement, RCD-Auslöser, SENTRON, Schutzblock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,82*
€ 178,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 147,76*
€ 179,06*
Frei Haus
ab € 152,61*
€ 185,45*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 160,43*
€ 193,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 167,75*
€ 201,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,80*
€ 229,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,92*
€ 220,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.