Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR Drehstromzähler 2-Tarif geeicht,10(60)A 11020215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-194762
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     11020215
EAN/GTIN:
     4048652001590
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
NZR Drehstromzähler 2-Tarif geeicht,10(60)A 11020215 Zählertyp elektromechanisch, Nennstrom (In) 10A, Maximalstrom (Imax) 60A, Nennspannung (Un) N-L 230 ...

230V, Nennspannung (Un) L-L 400 ...

400V, Frequenz 50 ...

50Hz, Polart Vierleiter, Ausführung Direktmessung, Energieart Wirkleistung, Geeignet für Bezug, Tarifausführung Zweitarif, Geeicht, Zulassung Innerstaatlich, Impulsrate 0Imp/kWh (kvarh), Anzeigeart analog, Montageart Anbau, Ausführung der Schnittstelle ohne, Anzahl der Stellen 7, Schutzart (IP) sonstige, Genauigkeitsklasse 2 in Übereinstimmung mit IEC 1036, Montage auf Zählerkreuz gem.

DIN 43857.

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektromechanisch
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
60 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 EU570079
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifausführung:
Zweitarif
Geeicht:
Ja
Zulassung:
Innerstaatlich
Impulsrate:
0 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
analog
Montageart:
Anbau
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Analog-Zähler, Analogzähler, Zähler analog, stromzähler nzr geeicht, analog zähler, energieverbrauchszähler nzr, Direktmesszähler, Drehstrom-Vierleiterzähler, Elektrizitätszähler, Strommesser, Strommessgerät, Vierleiterzähler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,50*
€ 112,05*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,57*
€ 112,27*
€ 5,46*
ab € 95,66*
€ 116,03*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 97,07*
€ 117,78*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 111,28*
€ 134,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.