Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-192260 Herst.-Nr.: 5SM26356 EAN/GTIN: 4001869227313 |
| |
|
| | |
| Siemens Indus.Sector FI-Block f.LS-Schalter 0.3-63A 3p 0.3A 400V 5SM2635-6 Nennspannung 230 ... 400V, Bemessungsfehlerstrom einstellbar, Bemessungsfehlerstrom 0,3 ... 0,3A, Max. Verzögerungszeit 0ms, Polzahl 3, Die Fehlerstrom-Schutzschalter zeichnen sich vor allem aus durch: 1.Umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag. 2.Ob sinusförmige Wechselfehlerströme oder glatte Gleichfehlerströme - Siemens bietet für alle Anforderungen den passenden Typ sowie spezielle Ausführungen. 3.Seien Sie normgerecht geschützt: Alle FI-Schutzschalter entsprechen den Bestimmungen der DIN VDE. 4.Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | 400 V | Bemessungsfehlerstrom einstellbar: | Ja | Bemessungsfehlerstrom: | 0.3 A | Max. Verzögerungszeit: | 0 ms | Verzögerungszeit einstellbar: | Nein | Polzahl: | 3 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter 4polig 63a siemens, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, FI-Block, Fehlerstromauslöser, Fehlerstromschutzblock, Fehlerstromschutzelement, RCD-Auslöser, SENTRON, Schutzblock |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 69,55* | € 88,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 69,65* | € 88,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,95* | € 90,16* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 73,01* | € 92,75* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 79,73* | € 101,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|