Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN Elektro HV Bodeneinbauleuchte eds 35W 674 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-190736
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     674210
EAN/GTIN:
     4037293674201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
EVN Elektro HV Bodeneinbauleuchte eds 35W 674 210 Leuchtmittel HV-Halogenlampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 35W, Nennspannung 230 ...

230V, Gehäusefarbe Aluminium, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Lichtverteilung symmetrisch, Länge 100mm, Breite 100mm, Höhe 165mm, Einbautiefe 185mm, Einbaudurchmesser 88mm, Belastbarkeit 3500kg, Überrollbar, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Gehäuse V4A Edelstahl, mit Kunststoff-Einbauhülse und Aluminium-Massiv-Gehäuse mit Edelstahlfront, Schutzglas klar, Sockel GU 10, 2x M Verschraubung, befahrbar max.

bei 20 km/h, 500 mm Abstand zu brennbaren Materielien

Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
35 W
Nennspannung:
230 V
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Justierbar:
Nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
165 mm
Einbautiefe:
185 mm
Einbaudurchmesser:
88 mm
Belastbarkeit:
3500 kg
Überrollbar:
Ja
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 95,17*
€ 117,16*
€ 5,46*
ab € 95,17*
€ 117,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,69*
€ 119,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,53*
€ 124,68*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 102,73*
€ 126,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.