Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Winkel PA Pg16 5215.16.105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-190024
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     5215.16.105
EAN/GTIN:
     7611614007434
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg16 pa
kabelverschraubung
kabelverschraubung pg16
Kaiser Winkel PA Pg16 5215.16.105 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 16, Gewindelänge 10mm, Schlüsselweite 27mm, Für Kabeldurchmesser 7 ...

10,5mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche unbehandelt, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe lichtgrau, Ausführung 90°-Winkel, Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -20 ...

100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Winkel-Kabelverschraubung 90° Kunstststoff, Anschlussgewinde Pg, Hellgrau RAL 7035, Einteiliger Dichtungseinsatz, Material: Polyamid PA 6, Dichtungen: PVC, Einsatztemperatur: -20°C / +100°C, Schutzart: IP 68, Gewinde: Pg 16, Klemmbereich: 7.0-10.5, Schlüsselweite: 27, Masswert H: 32

Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
16
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Für Kabeldurchmesser:
7 mm | 10.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Oberfläche:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
Ja
Farbe:
lichtgrau
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
90°-Winkel
Mehrfach Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 °C | 100 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Kunststoffverschraubung, PA-Kabelverschraubung, PG-Kabelverschraubung, PG-Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 12,2152*
€ 15,1452*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 12,37*
€ 15,33*
1
€ 5,46*
ab € 12,13*
€ 17,37*
Lager 5382
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 21,02*
€ 24,92*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 623,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.