| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-189928 Herst.-Nr.: 14.582.37 EAN/GTIN: 7611614200651 |
| |
|
| | |
| Kaiser KabelTülle M32 gr 15-20 14.582.37 Für Kabeldurchmesser 15 ... 20mm, Bohrungsdurchmesser 32,5mm, Für Wandstärke 1 ... 4mm, Ausführung geschlossen, Werkstoff Gummi, Halogenfrei, Farbe grau, Quickseal Kabeleinführungstüllen, Metrische Nenngrössen, Dunkelgrau RAL 7001, Material: EPDM, Einsatztemperatur: -40°C / +110°C, Schutzart: IP 67, Eigenschaften: Halogenfrei, allseitig IP67 durch Pushout-Membrane, gute Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit, Gewinde: M32, Klemmbereich: 15-20, Durchmesser A: 32.5, Materialdicke: 1-4 Weitere Informationen: | | Für Kabeldurchmesser: | 15 mm | 20 mm | Bohrungsdurchmesser: | 32.5 mm | Für Langloch: | Nein | Für Wandstärke: | 1 mm | 4 mm | Zugentlastung: | Nein | Ausführung: | geschlossen | Winkelausführung: | Nein | Werkstoff: | Gummi | Halogenfrei: | Ja | Farbe: | grau | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kaiser kabeltülle, leitungseinführung, Isolationsschutztülle, Kabelabschottungen, Kabeldurchführung, Kabeldurchführungstülle, Kabeleinführung, Kabelschutz, Kabeltülle, Leitungsmanschette, Leitungsschutz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 1,2212* | € 1,6612* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 1,2364* | € 1,6864* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,08* | € 1,81* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,08838* | € 1,82838* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,21* | € 1,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|