| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-189628 Herst.-Nr.: 3636.48.48.08 EAN/GTIN: 7611614044644 |
| |
|
| | |
| Kaiser Erweiterungsstutzen MS Pg36-Pg48 3636.48.48.08 Gewindeart Innengewinde PG, Gewindemaß PG Innengewinde 48, Gewindeart Außengewinde PG, Gewindemaß PG Außengewinde 36, Werkstoff Messing, Vernickelt, Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | PG | Gewindemaß PG Innengewinde: | 48 | Gewindeart Außengewinde: | PG | Gewindemaß PG Außengewinde: | 36 | Werkstoff: | Messing | Vernickelt: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Gewindeadapter, Reduktion, Reduzierring, Reduzierung, Verlängerung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 56,1837* | € 65,9737* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 56,09* | € 73,02* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 57,22* | € 74,24* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 72,81* | € 93,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|