Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Kabelverschraubung Multi MS Pg16 3x 4.5-6 1310.16.3.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-189365
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1310.16.3.060
EAN/GTIN:
     7611614139081
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg16 metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Kaiser Kabelverschraubung Multi MS Pg16 3x 4.5-6 1310.16.3.060 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 16, Gewindelänge 6mm, Schlüsselweite 24mm, Für Kabeldurchmesser 4,5 ...

6mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe schwarz, Ausführung gerade, Mehrfach Dichteinsatz, Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ...

100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Kabelverschraubung Progress® Messing für mehrere Kabel, Kurzes Anschlussgewinde Pg, Einteiliger Dichtungseinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Dichtungen: TPE, O-Ring : NBR, Einsatztemperatur: -40°C / +100°C, Gewinde: Pg 16, Klemmbereich: 4.5-6.0, Anzahl Kabel: 3, Schlüsselweite: 24

Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
16
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Für Kabeldurchmesser:
4.5 mm | 6 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
Ja
Farbe:
schwarz
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
Ja
Flachkabelverschraubung:
Nein
Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 °C | 100 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Einführung, Kabel-Verschraubung, Kabeleinführung, Kabeleinführungsstutzen, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Messingverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 8,5288*
€ 10,6788*
1
€ 5,46*
ab € 8,52*
€ 12,32*
Lager 5382
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 13,02*
€ 16,16*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.