Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Stopfbuchse MS Ni Pg29 17-28 B 129


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-189251
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     B 129
EAN/GTIN:
     7611614050102
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg29 metall
din kabel
Kaiser Stopfbuchse MS Ni Pg29 17-28 B 129 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 29, Gewindelänge 8mm, Schlüsselweite 40mm, Für Kabeldurchmesser 17 ...

28mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP54, Schlagfest, Ausführung gerade, Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -20 ...

80°C, Für Ex-Zone Gas ohne,

Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
29
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
40 mm
Für Kabeldurchmesser:
17 mm | 28 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfest:
Ja
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 °C | 80 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg 29, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Einführung, Kabel-Verschraubung, Kabeleinführung, Kabeleinführungsstutzen, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Messingverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 8,7948*
€ 11,1048*
1
€ 5,46*
ab € 8,78*
€ 12,66*
Lager 5382
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 17,45*
€ 21,00*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 525,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.