Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Dachleitungshalter DEHNgrip NIRO/Al 206 170


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-1886
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     206170
EAN/GTIN:
     4013364082816
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
Klemmschellen
Dehn+Söhne Dachleitungshalter DEHNgrip NIRO/Al 206 170 Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle, Leiter-Durchmesser 8 ...

8mm, Anwendung Dachfläche schräg, Montageart schraubbar, Werkstoff des Halters Aluminium, Werkstoff des Trägers rostfreier Stahl (V2A), Länge des Trägers 160mm, Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen mit Alu-Grundstrebe zum leichten Anformen an die Falze, mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung

Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Aluminium
Werkstoff des Trägers:
rostfreier Stahl (V2A)
Länge des Trägers:
160 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Quickschellen, Rohrklemme, dachleitungshalter dehn, klemmschellen, leitungshalter 8mm, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Rundleiterhalter, Rundleiterklemme, Ziegeldachleitungshalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 2,45*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 3,00*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,50*
€ 3,10*
1
€ 5,46*
ab € 2,32*
€ 3,46*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,37*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.