Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Reduktion MS Pg11-M6x1 3500.11.06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-188504
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     3500.11.06
EAN/GTIN:
     7611614121543
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Kaiser Reduktion MS Pg11-M6x1 3500.11.06 Gewindeart Innengewinde metrisch, Gewindemaß metrisch Innengewinde 6, Gewindeart Außengewinde PG, Gewindemaß PG Außengewinde 11, Werkstoff Messing, Vernickelt, Reduktionsflansch Messing, mit 6-kant, Aussengewinde Pg, Innengewinde metrisch, mit O-Ring, Material: Messing vernickelt, O-Ring : NBR, Einsatztemperatur: -40°C / +100°C, Schutzart: IP 68, Gewinde aussen: Pg 11, Gewinde innen: M 6x1.0, Schlüsselweite: 21, Masswert H: 3.0
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß metrisch Innengewinde:
6
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
11
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, messing reduktion, adapter kabelverschraubung, kaiser reduktion, Adapter, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Gewindeadapter, Kabelverschraubung-Reduktion, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 7,9016*
€ 9,6316*
1
€ 5,46*
ab € 7,89*
€ 10,92*
1
€ 3,90*
ab € 8,94*
€ 12,36*
Lager 5382
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 13,90*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.