Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Zimmermann Alu-Stableuchte alu L-DE 35W L300mm 41530.004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-188491
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     41530.004
EAN/GTIN:
     4010319021630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
RZB Zimmermann Alu-Stableuchte alu L-DE 35W L300mm 41530.004 Leuchtmittel sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung S14s, Lampenleistung 35W, Nennspannung 0 ...

250V, Gehäusefarbe Aluminium, Länge 300mm, Breite 35mm, Höhe 58mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP40, Brandschutz \"F\", Halterung Aluminium-Strangpressprofil, Endkappen Kunststoff, Spannungsfreischaltung der Lampenkontakte bei Lampenwechsel.

Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
sonstige
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
S14s
Lampenleistung:
35 W
Betriebsgerät enthalten:
Nein
Dimmbar:
Nein
Nennspannung:
0 V | 250 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Gehäusefarbe:
Aluminium
Länge:
300 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
58 mm
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz "D":
Nein
Brandschutz "F":
Ja
Brandschutz "FF":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Lichtleiste, Linienleuchte, Linienlampe, Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, Stablampe, Stableuchte, anbaudeckenleuchte rzb, deckenanbauleuchte, linienlampe s14s, Anbaulampe, Anbaulichtleiste, Deckenlampe, Deckenleuchte, Einzelleuchte, Einzellichtleiste, Innenleuchte, Innenraumleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,98*
€ 30,65*
€ 5,46*
ab € 22,31*
€ 31,02*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,98*
€ 31,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,17*
€ 32,12*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 24,30*
€ 33,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
41520.004
ab € 37,23*
Ähnlich
RZB Leuchten
41521.002
ab € 37,51*
Ähnlich
RZB Leuchten
41531.002
ab € 22,78*
Ähnlich
RZB Leuchten
41510.004
ab € 27,18*
Ähnlich
RZB Leuchten
41511.002
ab € 27,01*
Ähnlich
RZB Leuchten
41521004
ab € 30,89*
Ähnlich
RZB Leuchten
41511004
ab € 23,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.