| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-188326 Herst.-Nr.: EX3600.08.10 EAN/GTIN: 7611614174839 |
| |
|
| | |
| Kaiser Ex-Erweiterungsstutzen MS M8x1.25-M10 EX3600.08.10 Gewindeart Innengewinde metrisch, Gewindemaß metrisch Innengewinde 10, Gewindeart Außengewinde metrisch, Gewindemaß metrisch Außengewinde 8, Werkstoff Messing, Vernickelt, Explosionsgeschützt, Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß metrisch Innengewinde: | 10 | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindemaß metrisch Außengewinde: | 8 | Werkstoff: | Messing | Vernickelt: | Ja | Explosionsgeschützt: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Adapter, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Ex-Erweiterungsstutzen, Gewindeadapter, Reduktion, Reduzierring, Reduzierung, Verlängerung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 6,8976* | € 8,6976* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 6,89* | € 9,83* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 7,80* | € 11,16* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 8,94* | € 12,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|